曜日別特売
TST10-405 軟鋼低電圧用溶接棒 TRUSCO 39897489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼低電圧用溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(500g)注文コード39897489品番TST10-405
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。

用途薄板から厚板の溶接に。棒長(mm)400トラスコ品番115-3903(棒端)赤適合板厚(mm)6~20棒径(Φmm)4本数(目安)8本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能ですが、下向と水平すみ肉で良好な作業性を有する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする