TRUSCO
TRUSCOの 溶接棒
TRUSCOの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
高張力鋼仮付け用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g)
棒径(Φmm)
4
注文コード
39897769
品番
TSL50T-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
棒長(mm)
400
トラスコ品番
115-3913
適合板厚(mm)
6.0〜35.0
棒径(Φmm)
4
本数
(目安)8本
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。
色
(棒端)白
質量(g)
500
電流範囲(A)
(立向上進・上向)110〜160
電流範囲(A)下向
110〜160
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。