IR2010-02BED-A I Series(IR2010) SMC 39898958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR2010)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は接続口径・圧力計・ねじの種類など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
39898958
品番
IR2010-02BED-A
参考基準価格(税別)¥21,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
圧力計
(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
2
ハンドル
(-)上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.01~0.4
排気方向
(0) 下排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする