※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
排気用伸縮管継手(フランジ型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
200
注文コード
39900124
品番
NK7300-200-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
呼び径(A)
200
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
用途
熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
トラスコ品番
420-4743
全長(mm)
200
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-20〜450
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
0.2
接続方式
フランジ接続(JIS5K)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)