※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

置針付ダイヤル形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39901253 品番N6TOK-G
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。

差込角(mm)6.35 全長(mm)260 最小目盛(N・m)0.1 精度(%)(トルク)±3 負荷方向左右両用 用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。 トラスコ品番808-6588 材質本体:カーボンスチール(STKM13A) 質量(g)500 寸法A(mm)35 寸法F(mm)37 寸法D(mm)58 寸法E(mm)90 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)7.5 トルク測定範囲(N・m)(左右)0.6〜6 寸法G(mm)21.5 アズワン品番64-8615-78 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする