DTC-CN500REV-B デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所) 39901637 DTC-CN500REV-B デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所) 39901637

デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39901637 品番DTC-CN500REV-B
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

トルク調整範囲(cN・m)50〜500 差込角(mm)6.35 全長(mm)145 最小目盛(N・m)0.01 用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 トラスコ品番114-8647 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 質量(kg)1.05 電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属) バッテリー容量(Ah)3400/3500
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする