※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小径タイプ近接センサ E2E シールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1 コード- ヘッド形状- 注文コード39902023 品番E2E-C05S01-WC-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,150
この商品は検出距離・コード・ヘッド形状など102種類から選べます 他の種類を見る
タイプ- ヘッド形状- シールド形状シールド コード長さ(m)- 検出距離(mm)1 接続方式- 材質(ケース)- 付属品- トラスコ品番129-0878 ケース形状- 質量(g)35 保護構造- 標準検出物体(mm)- 電源電圧(V)- コード- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 保護回路- 設定距離(mm)- 検出物体- 電圧の影響- 温度の影響- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 動作モード- 表示灯- シールドシールド 材質(ナット)- 材質(座金)- 応差- 応答周波数(kHz)- 出力形式- 耐電圧(V/min)- 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズΦ5.4mm 電源の種類-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする