日東工器
日東工器の トルクレンチ/トルクドライバー
日東工器の トルクレンチテスタ
デルボ トルクチェッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39902154
品番
DLT1933A
参考基準価格(税別)
¥301,300
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
仕様
(付属ジョイント)DLW4000
トラスコ品番
776-9822
幅(mm)
200
高さ(mm)
48
奥行(mm)
112
表示
4桁デジタル表示
最小表示値
4N・m
測定範囲(N・m)
4.00〜12.00