エアチャック 平行角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39903168 品番CHP304A-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。フィンガーの開、閉位置、中間位置、把持位置を容易に検出できるスイッチをボディーの溝に取り付けられます。隣接するワークなどとの干渉を避けるためにフィンガーを開き代の途中位置で停止させる中間停止動作タイプも製作できます。ダストシールを内蔵させ、微粉末ダストの侵入を防止することで、耐環境性がさらに向上しました。

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動 仕様(負荷電流)145 トラスコ品番855-3739 材質ボディー:アルミ合金 寸法(mm)(開きしろ)50 質量(g)(最大ツメ/片側)800 接点構成50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×57 爪長さ(mm)(先端から)最大:100 繰返し精度初期値±0.07mm、200万回±0.1mm グリップ力(N)291(エア圧力0.5Mpa時)
注意
※位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39903168 CHP304A-50 18730767 CHP304A-50 エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする