サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の ジャッキ・馬台
サンコー[日用品]の パッド/スロープ/ドーリー
サンコー[日用品]の カースロープ
敷板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39903597
品番
807334-00
参考基準価格(税別)
¥53,720
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
鉄製に比べると軽量です。プレス一体成形で割れにくいです。
トラスコ品番
818-8534
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
20
質量(kg)
22
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
注意
※敷板上を車両で走行する際には必ず徐行してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません