大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
ライトキャビネット5型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39905024
品番
L5
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
間口(mm)
591
奥行(mm)
556
高さ(mm)
39〜49
質量(kg)
2.2
色(本体)
グリーン
材質
スチール
用途
キャビネットの設置床面を水平に保つため。
トラスコ品番
457-2076
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません