TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台収納
中型車載用ツールボックス(中皿なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39905889
品番
F-14001 (ナカザラナシ)
参考基準価格(税別)
¥68,230
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
仕様
南京錠(別売):取付可
トラスコ品番
239-0477
材質
本体:スチール
質量(kg)
20.5
色
グリーン
中皿数(個)
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1400×420×370
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません