SCM-LB-40B-25-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-〜 CKD 39906736 SCM-LB-40B-25-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-〜 CKD 39906736

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)40 ストローク25 取付方式-(スイッチ) 注文コード39906736 品番SCM-LB-40B-25-I
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥13,024
販売価格(税別)
11,840
この商品はチューブ内径・ストローク・取付方式など5365種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)30 寸法B(mm)22 寸法C(mm)27 寸法D(mm)47 寸法GH(mm)19 寸法GR(mm)20 寸法LA(mm)135.2 寸法LB(mm)16.6 寸法LC(mm)9.1 寸法LD(mm)6.8 寸法LE(mm)4 寸法LF(mm)33.4 寸法LH(mm)30 寸法LL(mm)78 寸法LR(mm)54 寸法LS(mm)71 寸法LT(mm)3.2 寸法LX(mm)51.2 寸法M(mm)4 寸法MM(mm)16 寸法QA(mm)13 寸法QB(mm)12 寸法SD(mm)26 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 寸法WF(mm)20 チューブ内径(Φmm)40 ストローク25 作動方式復動形 付属品一山ナックル 接続口径Rc1/8 取付方式-(スイッチ) 形式軸方向フート形 クッション両側エアークッション付 エアクッション8.6mm(有効長さ) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差-1.4(〜1500) 寸法DAM6 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)3.7 スイッチ形番- 寸法EERc1/8 寸法KKM14×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする