TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台収納
大型車載用ツールボックス(中皿付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39907693
品番
F-1260 (ナカザラツキ)
参考基準価格(税別)
¥194,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
材質
本体:スチール
セット内容
中皿
色
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×600
中皿数(個)
Aタイプ×5ケ
仕様
南京錠(別売):取付可(45〜50mm)
質量(kg)
45.8
トラスコ品番
239-0566
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません