セルスター
セルスターの 記録メディア・メモリー
セルスターの SDカード
セルスターの SD
ドライブレコーダーSDカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
画素数
MLC/クラス10/64BG/SDXC
注文コード
39914684
品番
GDO-SD64G1
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
画素数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セルスタードライブレコーダー専用microSDカード(クラス10/MLCタイプ)です。
用途
セルスタードライブレコーダーに。
トラスコ品番
102-6704
材質
ABS樹脂
幅(mm)
1
高さ(mm)
1.4
質量(g)
3
奥行(mm)
0.5
視野角
MLC/クラス10/64BG/SDXC
画素数
MLC/クラス10/64BG/SDXC
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません