ドライブレコーダーSDカード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 画素数MLC/クラス10/32GB/SDHC 注文コード39917378 品番GDO-SD32G1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は画素数など4種類から選べます 他の種類を見る

セルスタードライブレコーダー専用microSDカード(クラス10/MLCタイプ)です。

用途セルスタードライブレコーダーに。 トラスコ品番102-6703 材質ABS樹脂 幅(mm)1 高さ(mm)1.4 質量(g)3 奥行(mm)0.5 視野角MLC/クラス10/32GB/SDHC 画素数MLC/クラス10/32GB/SDHC
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする