スルーテナー (ネスティングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39921027 品番SRC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。

用途物流から店内まで多用途。 トラスコ品番466-2202 材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム 長さ(mm)1280 幅(mm)425 質量(kg)37 グレー 高さ(mm)1600 キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2 均等荷重(kg)400 床面高さ(mm)227 キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
注意
※中間棚と看板は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする