富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 電動工具 本体
富士製砥(高速電機)の 研削
富士製砥(高速電機)の 高周波グラインダー
高周波電源(240/250Hz)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39922725
品番
FG-605NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥738,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢でしかも移動が簡単です。電圧補償回路が付いているので、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器により、発生機を過負荷から保護します。
トラスコ品番
819-2245
セット内容
電源コード:5m(プラグ無し)
質量(kg)
120
出力周波数(Hz)
240
出力容量(kVA)
最大5kVA
出力側電圧
三相交流200V
入力側電圧
三相交流200V
入力周波数(Hz)
60(専用)
定格容量(A)
【モーター】14.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39922725
FG-605NE
22588213
FG-605NE
高周波発生機
富士製砥(高速電機)
1台
¥
699,800
税込
¥
769,780
注文コードが変更になりました