オルガノ
オルガノの 圧力・流量測定
オルガノの 液面計/レベル計
オルガノの フロートなしスイッチ
漏水検知器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39923714
品番
950410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
漏水検知器OLC-1用のバルブセットです。給水元に設置することで、漏水の際、自動的に給水を停止します。水道蛇口への取付が可能です。
用途
漏水検知器用バルブ
トラスコ品番
116-5138
セット内容
モーターバルブ 万能口金
幅(mm)
150
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
70
奥行(mm)
80
電源(V)
AC100
注意
※漏水検知器OLC-1は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません