切削油

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード39928009 品番Z-217
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

金属加工に欠かせない便利な切削油
金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。
加工する部分に塗ってご使用ください。
非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。

容量(mL)30 アズワン品番64-5106-67 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅は腐食させる恐れがあるため、使用しないでください。

商品説明動画

Z-217 切削油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

対象商品:
39928009
2025-01-26
用途:
ねじ切り
徳鮓 様 (飲食業)

固かったねじ切りがあぶらの力でスムーズにねじがはいる

対象商品:
39928009
2023-10-16
用途:
金属の穴あけ
運輸・通信業

今まではDIYなので切削油を使うほどではないだろうと思っていましたが、今回試しに使ってみたところ、切削油の必要性を感じました。厚みのある金属や連続使用をした場合も切れ味が落ちずに最後までスムーズに穴が空きました。

1人が参考にしています
対象商品:
39928009
2021-07-05
用途:
自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

マフラーの切断加工に使用しました。ハケが付いていて非常に使い勝手が良かったです。油量はサンデーメカニックには十分だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする