アクスルカップ

アクスルカップ - ベビーフェイスアクスルカップ - ベビーフェイス

◆HONDA GROM やKAWASAKI Z125 Pro、GSXR125等の前後アクスルシャフト端に取り付け可能なアクスルカップです
◆適応するアクスルシャフト径は、~Φ12mm/~Φ15mmで、ナット部分の二面幅は19mm(フランジの大きなものを除く)まで取り付け可能です
◆足回りのドレスアップはもちろん、取り付け位置から、アクスルプロテクターとしての役目も期待でき、また本体に溝を掘っていることから、ホイル周りの清掃時にレーシングスタンドのフックをかけるポイントとしても活用できます
◆カラー:ゴールド
スタンドアップ時にシャフト抜くことは出来ません◆HONDA GROM やKAWASAKI Z125 Pro、GSXR125等の前後アクスルシャフト端に取り付け可能なアクスルカップです
◆適応するアクスルシャフト径は、~Φ12mm/~Φ15mmで、ナット部分の二面幅は19mm(フランジの大きなものを除く)まで取り付け可能です
◆足回りのドレスアップはもちろん、取り付け位置から、アクスルプロテクターとしての役目も期待でき、また本体に溝を掘っていることから、ホイル周りの清掃時にレーシングスタンドのフックをかけるポイントとしても活用できます
◆カラー:ゴールド
スタンドアップ時にシャフト抜くことは出来ません
2pc/シャフト径~Φ17mm(YZF-R25リヤ・CB250Rリヤ・他)

色
ゴールド
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118016005-00014GD
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする