BCHTA0574010801/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 39934914

※使用例

BCHTA0574010801/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 39934914 BCHTA0574010801/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 39934914

BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39934914 品番BCHTA0574010801/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

BLAZE(ブレイズ)は、スポーティなオートバイにソフトサドルバッグを取り付けるための革新的なシステムです。
サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。
アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。
バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。
また、幅の広いVelcro(R)バックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。

容量(L)14〜21 仕様外側のジップポケット・リフレクター・ソリッドキャリングハンドル・防水インナーバッグ 材質1680Dバリスティックナイロン 質量(g)(片側)1200 寸法(cm)14×30×44 主な適合車種SV650(ABS) 15/SV650X 18
注意
※セット販売のみ。
※掲載している車種・年式は、ヨーロッパモデルで確認された適合です。
※日本国内で販売された車種・年式への適合は未確認です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする