SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 耐切創手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ステンレス 耐切創手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ワイヤー入タイプ 耐切創手袋
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39942228
品番
S-TEX350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
色
グリーン
ゲージ数
10
規格
EN388 2016
耐摩耗性
3
耐切創性
X/D
耐引裂き性
4
耐突刺し性
3
機能
耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
入数(双)
1
用途
清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
質量(g)
37
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
色(手首部)
グリーン
アズワン品番
65-1833-84
RoHS指令(10物質対応)
対応