※使用例

ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード39942359 品番S-TEX300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)19.5 材質(樹脂部)天然ゴム (繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 ブラック ゲージ数10 規格EN388 2016 耐摩耗性2 耐切創性X/D 耐引裂き性4 耐突刺し性3 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性 入数(双)1 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業 質量(g)45 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39942386
2023-05-28
用途:
切傷対策
その他業種

鋭利な刃物を扱うときに使用予定。この手の物は絶対に切れないわけではないので過信は禁物。
それでも、ダメージは最小限に抑えられるので必須です。
手首まで保護できるので、状況に応じて使い分け。
ゴム被覆でグリップが良いです。

対象商品:
39942368
2022-10-19
用途:
竹林 竹の伐採
建設業・工事業

着けた時のフィット感が良い、グリップ力も最高です。

対象商品:
39942377
2022-01-05
用途:
ケーブル端末処理の刃物使用時
J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社  様 (建設業・工事業)

刃物使用時の対策が気になっていたところ、耐切創手袋の話を聞き、調べた結果この商品に出会った。着けた感じも動きも普通の手袋と変わらない様に思う、安心して作業できるなら良い買い物をしたと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39942377
2021-04-20
用途:
チェーンソー作業

チェーンソー使用の時は手の甲がガードされてるほうがいいが、その手のものは蒸れるし、高い。普通の作業には良さそう。

対象商品:
39942377
2020-06-02
用途:
畑の草刈り作業
その他業種

意外とフイット!ステンワイヤー入りとなっていたので、ゴワゴワ?かと思っていたが…柔らかで!手にフィットし、作業がスムーズです!

1人が参考にしています
対象商品:
39942377
2020-03-16
用途:
鋼材のバリ取り作業用

鋼材のバリ取り作業用に購入する。使い勝手は問題なく、不安になったことはなく、普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする