3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ゴム系接着剤
スコッチ 強力接着剤 多用途
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30mL)
注文コード
39942413
品番
6004M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
主な用途
皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着
用途
皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。
トラスコ品番
171-1750
色
淡黄色透明
質量(g)
40
タイプ
チューブ
主成分
ニトリルゴム系
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾