ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 両袖机
XEDシリーズ 両袖デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
ホワイト
色(本体)
クリアーホワイト
付属品
ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
注文コード
39957095
品番
XED147BB-WH
参考基準価格(税別)
¥143,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
66
付属品
ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
段数
3段・3段
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
材質(天板)
メラミン化粧板張り
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
色(本体)
クリアーホワイト
外寸法・幅(mm)
1400
外寸法・高さ(mm)
700
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
対応ファイル
A4、A5、B4
外寸法・奥行(mm)
700
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません