※メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの エグゼクティブデスク
両袖デスク WD
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ノックダウン式
注文コード
39957278
品番
WD-820W
参考基準価格(税別)
¥500,200
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
配線ダクト2個
仕様
ノックダウン式
材質
【天板・鏡板】ホワイトオークウレタン塗装仕上
質量(kg)
121
本体
強化プリント化粧合板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×850×720
鍵
:オールロック錠
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,100
/
税込
¥
27,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません