ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 黒板/チョーク
ナイキの 黒板
片面黒板 BBE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39958434
品番
BBE1402
参考基準価格(税別)
¥100,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)、脚部:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
1879
質量(kg)
21
高さ(mm)
1719
奥行(mm)
532
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません