※6-M25-2-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0091)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39959115 品番 ITV0091-3UBS
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
入力信号(3) 電圧形DC0〜10V ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(1) DC12〜15 ベース(-) 単体用 内蔵ワンタッチ管継手種類(U) インチサイズ (オレンジ) VAC(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32" ATM(3):Φ5/32"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする