三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
ミラクル40オイルホールドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.3
注文コード
39961349
品番
YC-SSL-OH 2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途
軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長(mm)
74
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
刃径(Φmm)
2.3
ねじれ角(°)
(右ネジレ)30