三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
ミラクル40ミディアムドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39962496
品番
YC-SSM 3.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途
軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長(mm)
60
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
同径
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
3.1
ねじれ角(°)
(右ネジレ)30