ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 黒板/チョーク
ナイキの 黒板
吊掛黒板 BBL
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39964305
品番
BBL-3121T
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊掛式
幅(mm)
457
質量(kg)
1
高さ(mm)
607
奥行(mm)
72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。