ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 黒板/チョーク
ナイキの 黒板
吊掛黒板 BBE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)
注文コード
39964339
品番
BBE1112
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)
幅(mm)
1196
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
899
奥行(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません