ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 黒板/チョーク
ナイキの 黒板
吊掛黒板 BBE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)
注文コード
39964348
品番
BBE1122
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)
幅(mm)
897
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
600
奥行(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750