ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 黒板/チョーク
ナイキの 黒板
吊掛黒板 BBE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト
注文コード
39964375
品番
BBE922
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊掛式、スチールホワイト、ノックダウン式
材質
板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト
幅(mm)
897
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
600
奥行(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。