※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39990223 品番 ZZ44S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品

材質硬質塩化ビニール UL94V-0 長さ(mm)2000 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40 取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50 収容数電線(IV2sq):70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39990214
2022-04-27
用途:
配線の整理
農・林・水産業

写真では白色に見えますが実物は灰色でした。
白色が希望でしたので実物に近い色の写真を使用してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39990214
2020-11-04
用途:
ディスク下のPCなどの配線の整理に使用
K2 Computing 様

ディスク下に、パソコンなどのケーブルがごちゃごちゃしていると、ホコリが溜まったり、トラブルになったり、整理したくて使用してみました。 しっかりした丈夫な素材なので、固いケーブルも収められます。 コネクタが大きくて、途中のスリットから出せない時は、一カ所だけニッパで切って通してカバーをしてしまえば大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
39990248
2020-01-21
用途:
配線処理

配線処理に使いました。初めて使ってみました。動力と制御用に配線を分離する訳ですが、任意の位置でプラ用の鋸で簡単に切断が出来る。配線を任意の位置でだしたり、入れたり出来る。カバーは、ケースを強く握りつぶせば、簡単にカバーをケースにはめ込めます。大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする