曜日別特売
ZZ36S 配線ダクト 三和 39990239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)30×60
内容量1セット注文コード39990239品番ZZ36S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品

材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000寸法(幅W×高さH)(mm)30×60取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50収容数電線(IV2sq):75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990214
2022-04-27
用途: 配線の整理
農・林・水産業

写真では白色に見えますが実物は灰色でした。
白色が希望でしたので実物に近い色の写真を使用してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39990214
2020-11-04
用途: ディスク下のPCなどの配線の整理に使用
K2 Computing

ディスク下に、パソコンなどのケーブルがごちゃごちゃしていると、ホコリが溜まったり、トラブルになったり、整理したくて使用してみました。 しっかりした丈夫な素材なので、固いケーブルも収められます。 コネクタが大きくて、途中のスリットから出せない時は、一カ所だけニッパで切って通してカバーをしてしまえば大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 39990248
2020-01-21
用途: 配線処理

配線処理に使いました。初めて使ってみました。動力と制御用に配線を分離する訳ですが、任意の位置でプラ用の鋸で簡単に切断が出来る。配線を任意の位置でだしたり、入れたり出来る。カバーは、ケースを強く握りつぶせば、簡単にカバーをケースにはめ込めます。大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする