スイングMGフック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 耐荷重(kg)3 注文コード40015055 品番PMHRM-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルム貼合しています。

材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック:ステンレス 全長(mm)80 質量(g)47 耐荷重(kg)3 本体寸法(mm)14.5×45×82 大きさ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40015055 PMHRM-WH 25177094 PMHRM-WH スイングMGフック ミツヤ スイングMGフック ミツヤ 1個 419 税込461 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25177094
2024-08-08
用途:
充電式クリーナーの置き場所
株式会社光新星 様

マキタのスティッククリーナーを掛けるのに使用してますが
磁力が強いので落ちる事もなく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする