曜日別特売
JCDMBZ32TN-200F J Series(JCDMBZ32TN) SMC 40047552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCDMBZ32TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)200
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード40047552品番JCDMBZ32TN-200F
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
取付ナット
(-) 取付ナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする