※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDMM32TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40050492
品番
JCDMM32TN-150
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード