JCDQA50TN-20 J Series(JCDQA50TN) SMC 40060712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCDQA50TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード40060712品番JCDQA50TN-20
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする