曜日別特売
KPGH12-04-X193 KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH12) SMC 40090243

※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/2
内容量1袋(5個)注文コード40090243品番KPGH12-04-X193
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
接続ねじ
1/2
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする