※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 40090715 品番 KPGY12-03-X193
参考基準価格(税別)¥12,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ3/8 材質(G) ステンレス (SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする