曜日別特売

KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY12)

KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY12) - SMC
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
内容量
1袋(5個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40090715KPGY12-03-X1933/8
¥12,680
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090724KPGY12-04-X1931/2
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする