曜日別特売
KQ2E03-35N1 K Series(KQ2E03) SMC 40094136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2E03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40094136品番KQ2E03-35N1
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
形状
隔壁用メスユニオン
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする