※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
ねじの種類
Rc
材質(ねじ部)
(A)黄銅
注文コード
40094215
品番
KQ2E04-01A1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード