※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
水/空気
注文コード
40094425
品番
KQ2E05-00MA-X12
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
水/空気
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
使用温度範囲(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1