※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード40094538 品番KQ2E06-00NJ-X12
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類- 管接続口径- 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 使用温度範囲(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) ねじ規格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする