※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体水/空気 注文コード40094748 品番KQ2E07-00A-X12
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は適合チューブ外径・使用流体・使用圧力範囲など20種類から選べます 他の種類を見る
形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体水/空気 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 使用温度範囲(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする