曜日別特売
KQ2F03-32N1 K Series(KQ2F03) SMC 40095466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2F03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ10-32UNF
ねじの種類UNF
材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40095466品番KQ2F03-32N1
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
形状
メスユニオン
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする